電源切り替え装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
139件の「電源切り替え装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動切替開閉器」、「電源切替器」、「切替盤」などの商品も取り扱っております。
定格絶縁電圧(V) 500 逆接続 寸法H M4 定格使用電圧(AC V) 460 定格使用電圧(DC V) 125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 60 フレーム(AF) 50
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) AC100単相2線アース付 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 運転方式 常時商用 出力波形 矩形波(バッテリー運転時) バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60(自動検出) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) プラグ形状 NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番 EA840DA-6A 材質 ベークライト 寸法(mm) 137×137 高さ(mm) 72.5 質量(g) 610 タイプ 防爆 許容電流(A) 【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト 【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm) 5 使用可能電圧(V) DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電極切替ユニット
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V) AV24(14~27) 周波数(Hz) 50/60 電流(mA) AC 1(0.8~30)
1個
11,980 税込13,178
93日以内出荷

商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A) 30 極数・素子数 2P
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 2ノッチ手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様 電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応 付属品 変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg) 約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×315×68 コンセント出力 6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz) 50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形 矩形波 バッテリー 【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量 最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数 単相2線式(アース付き) 使用環境 最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz) 50/60(自動選定) 安全規格 UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様 定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様 バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境 最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm) 197 プラグ形状 (入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(kg) 130 容量 初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による) 外形寸法(mm) 580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く) 出力電流(A) 20 定格容量 7.04kWh(0.3CA放電(25℃)) 冷却方式 自然空冷 出力時間 65分(蓄電池のみで運転した場合) 定格入力電力 5.70kW 設置場所 屋内/屋外 入出力 DC290V~450V 動作温度範囲(℃) -10~45 最大出力電力 5.65kW 最大入力電流(A) 20
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) AC100単相2線アース付 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 運転方式 常時商用 出力波形 矩形波(バッテリー運転時) バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60(自動検出) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) プラグ形状 NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。 切替方式 リレー 奥行(mm) 275 電圧(V) 入出力:100/110/115/120/127 周波数 50/60Hz 横(mm) 440 相数 入出力:単相2線(1Ph2W+E) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.05MB) 切替時間 8~12ms(Typical)
1台(1箱)
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)