電源切替器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
267件の「電源切替器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 切替スイッチ」、「電源 切替 開閉器」、「100V切替スイッチ」などの商品も取り扱っております。
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 500 逆接続 寸法H M4 定格使用電圧(AC V) 460 定格使用電圧(DC V) 125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 60 フレーム(AF) 50
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本アンテナ770MHz CATV増幅器
電波障害対策用幹線分岐増幅器で動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。BR出力をOFFすることでTA(幹線増幅器)として使用できます。
付属品 短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷

紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm) 100 付属品 給排気パイプ・ワイヤレスリモコン 質量(kg) 7 タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) 【急速】49/57、【ロスナイ】22/22 電源電圧(V) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz) 〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60。〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%) 【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 【ロスナイ】47/43
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。 切替方式 リレー 奥行(mm) 275 電圧(V) 入出力:100/110/115/120/127 周波数 50/60Hz 横(mm) 440 相数 入出力:単相2線(1Ph2W+E) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.05MB) 切替時間 8~12ms(Typical)
1台(1箱)
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様 各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品 F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg) 0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 82×94×53 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 適合マスト径(Φmm) 25~43 電圧定在波比 2.0以下 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質 プラスチック 寸法(mm) 55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 55×45×16 保護等級 IP20 動作モード 交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容 スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm) 1000 待機時消費電力(W) 0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg) 0.07 電圧 (重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz) (FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所 屋内用 電圧定在波比 2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 雑音指数(dB) (BS・CS・IF)10以下 利得(dB) (FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV) (BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 2ノッチ手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様 ●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番 65-9279-16
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様 ●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番 65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A) 30 極数・素子数 2P
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm) 85 仕様 壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品 接続パイプ250mm 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×390×163 機外静圧(Pa) 0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)