電源延長ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
457件の「電源延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 延長コード」、「電工ドラム 50m」、「延長ケーブル 20m」などの商品も取り扱っております。
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状 2P 15A 125V 特性 耐トラッキング バイオレット コンセント個数 3 電線仕様-芯数 2C 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 タイプ 屋内用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 二重被覆 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT コンセント形状 2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様 安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 トラッキング防止、耐燃性 シャッター 水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数 7 スイッチ 一括集中 機能 マグネット付、雷ガード コンセント形状 3P抜け止め プラグ形状 2P・スイング 寸法(mm) 約295×50×31 定格 15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm) 約8.5 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ホワイト マグネット あり USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ 屋内型 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W) 1500 長さ(m) 10 仕様 アース無し コンセント個数 三ツ口 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g) 745 定格 125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×140×45 電源コード(m) 10 機能 耐トラッキングカバー付 プラグ形状 2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷