- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電源端子のおすすめ人気ランキング
電源端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,852件の「電源端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル部品」、「端子」、「電源ターミナル」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
仕様
推奨クリーム半田厚150~200μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
ねじ径
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
2000
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200
ねじ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
定格電圧(V)
250
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA940DP-72
色
赤
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
20
締付トルク
1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200
RoHS指令(10物質対応)
対応