- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 電熱 棒 ヒーターのおすすめ人気ランキング
電熱 棒 ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「電熱 棒 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱棒」、「湯沸し 棒」、「水加熱 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)
-0.05/-0.15
公差
全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差
(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)
(リード線)200
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
金型などの加熱用ヒーターです。
材質
SUS304スズ(ヒーター本体)
リード線
メッキ軟銅ガラス編組線
容量公差
±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)
1500
関連資料
図面(0.22MB)
取扱説明書
(0.37MB)
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
(ヒーター表面温度)400
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様
バケツ用サーモ付。バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番
117-4461
質量(kg)
1.1
寸法A(mm)
410
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
130
温度調節範囲(℃)
30~80
キャブタイヤコード(m)
2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)
ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)
2(プラグ付き)
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)
200V
仕様
銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質
銅(Niメッキ)
容量(kW)
1
使用温度範囲(℃)
MAX100
電圧(V)
100
電線長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応