- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球 ソケット から 電源のおすすめ人気ランキング
電球 ソケット から 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「電球 ソケット から 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント付きソケット」、「電球 ソケット から コンセント」、「電球 ソケット コンセント 分岐」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
色
ブラック
定格
6A 250V
定格
3A 125V
適合電球
白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
口金
E26
色
ブラック
引き紐長さ(cm)
75
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色
ブラック
質量(g)
16
口金
E26→プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×31
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。
反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。
LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3
材質
アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)
消費電力(W)
26
電源電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
保証期間
3年
光束(Lm)
3200
LED寿命(時間)
50000
ソケット
HB3
LED使用数(個)
12(ETI製、超高輝度LED)
動作温度範囲(℃)
-40~90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)
125
電流(A)
2
口金
E26
色
黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
色
白
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷