電球 ソケット 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「電球 ソケット 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット」、「ソケット変換アダプター」、「e26 e39 変換」などの商品も取り扱っております。
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A) 1 定格電圧(V) 250 口金 E-26 受金 E-17
1個
289 税込318
当日出荷


電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様 ●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで アズワン品番 65-3889-63
1個
330 税込363
当日出荷


口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質 樹脂製 定格 3A 300V 口金 17mm→26mm アズワン品番 64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷

材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38 ×38×49.5
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様 ●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番 65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金 E17 トラスコ品番 412-6114 幅(mm) 73 高さ(mm) 30 質量(g) 30 奥行(mm) 38 アズワン品番 64-8965-61 適合ランプ E17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V) 125 電流(A) 2 口金 E26
1個
329 税込362
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
379 税込417
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金 E11
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで 定格電圧(V) 250 口金 E26 定格電流(A) 1
1個
293 税込322
3日以内出荷