電球 黄色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,028件の「電球 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED青色ライト」、「ミニボール球 E26」、「暗室 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm) 61 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 40
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球形 定格消費電力(W) 1.4 質量(g) 32 外径×全長(mm) 48×84 定格入力電流(A) 0.016 寿命 30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm) 38 タイプ 24V専用シングル球 寸法(Φmm) 19 消費電流(mA) 約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 電球形状 サイン球 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4958 他社参考品番(KOITO) 4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプ シングル球 口金 BAU15s ガラス球形式 S25 アンバー 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4957 他社参考品番(KOITO) 4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm) 126 ガラス球:耐熱透明イエロー 定格電圧(V) 110 口金 E26 ガラス球径(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 口金 BAY15d ガラス球形式 S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール 電球の種類 LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
色温度(K) 2300
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(クリアレンズ) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 48×Φ25
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミネシマ豆球セット
電球形状 豆球 口金 E10 ガラス球形状 G10
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)