- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 100V 60W 口金 26のおすすめ人気ランキング
電球 100V 60W 口金 26のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新334件の「電球 100V 60W 口金 26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 60W」、「LED 電球 密閉型」、「110v100w 電球」などの商品も取り扱っております。
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)
Φ60×110
全長(mm)
110
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
53
消費電力(W)
57
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
95×130
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.57
光源色
電球色
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類
耐震球
色
(ガラス)クリア
定格電圧(V)
110
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.6
エスコ品番
EA761XG-1
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
473
電源
AC100V
口金
E26
電球
60W白熱球(上限100W)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
エスコ品番
EA758XK-106
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
2000
電球形状
一般電球型
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
72
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
55×116
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
180
電球の種類
蛍光ランプ
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
48
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
40000
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.3
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
47
入力電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.13
ランプ効率(Lm/W)
111
配光角度(°)
180
定格寿命(時間)
40000
口金
E26
電球の種類
クリア電球
電球形状
一般電球型
電圧(V)
100
光色
電球色
エスコ品番
EA758XK-101
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
380
口金
E26
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
直径×長さL(Φmm×mm)
110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)
約6500
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷