電球スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
181件の「電球スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 スタンド」、「調光スタンド」、「手元照明」などの商品も取り扱っております。
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源 AC100V 全高(mm) 約540 寸法(Φmm) 約85(台) 光源 60W電球、調光装置付き スタンド 金属製(フレキシブルアーム)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm) (ラセン)200 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 415 スイッチ ボタンソケットスイッチ 口金 E26 コード長さ(m) 1.7 電球 EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm) Φ145 フレンジ寸法(mm) Φ115
1台
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 410 スイッチ シーソースイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 1.8 電球 LED4W付きE1740W相当電球色 セード寸法(mm) Φ130 アーム フレキシブル 電球の種類 LED フレンジ寸法(mm) Φ135
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W) 5 材質 木・金属(メッキ仕上げ) 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×126~260×204~386 電源(AC V) 100(50/60Hz) 色温度(K) 電球色3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 80 光源寿命 約45,000時間 光束(Lm) 400 アーム 角度調整 明るさ LED卓上スタンド照度JIS:A形相当 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
消費電力(W) (最大)60 電源コード(m) 1.5 色(本体) ダークブラウン 適合 最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 材質 スチール、木 電源(V) AC100(50/60Hz) スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×415 アーム フレキシブル 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品 取扱説明書、保証書在中 材質 本体…スチール、セード…布/PVC 寸法(mm) (約)最大径195×高さ425(組立時) 質量(g) 約760 消費電力(W) 40 MAX スイッチ プルスイッチ(ON/OFF) 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合 最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下 材質 スチール、木 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (最大)40 スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g) 990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×130×400 電源コード(m) 1.5 色(本体) ダークブラウン アーム フレキシブル 調光の可否 不可
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

東京メタルデスクスタンド
コード長さ(m) 1.6 材質 ガラス、木、アルミ 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 445 スイッチ 調光スイッチ 電球 40W相当電球色LEDランプ セード寸法(mm) Φ165 色(本体) ホワイト 電球の種類 LED フレンジ寸法(mm) Φ155 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m) 2 寸法(mm) (笠部)Φ148×68 質量(kg) 1.4 タイプ 標準形 全高(mm) 473 外径(Φmm) 167 照明定格 AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm 吸着力(N[kgf]) 800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

1箇所に集中して照らすことができる室内用の実験用ライトです。 光電池の光源として最適です。ビームランプを使用しているので、少し離れた所からも光電池の発電に十分な光を当てられます。 調光機能付きなので、光電池に当てる光の強さを変えて調べる実験にも使用できます。
電源 AC100V 全高(mm) 約540 寸法(Φmm) 約85(台) 機能 調光機能 光源 ビームランプ スタンド 金属製(フレキシブルアーム)
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

広範囲を明るく照らせる大型タイプのLEDデスクライト。演色性Ra95。 自然な色味の再現性が高いので、色味を重視するぬりえや図工などにもオススメです。 スイッチひとつでオン・オフ&スライドバーで7段階の明るさ調整が可能。 太陽光に近い自然な光とされる昼白色を採用。
付属品 専用ACアダプター付 材質 本体:ABS 寸法(mm) 200×540×350 ホワイト 全光束(Lm) 約800 JIS規格 AA形相当 照度(Lx) 最大:約1740(直下40cm 点灯時) 光源寿命 約30000時間 Ra 95 調光範囲 7段階
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W) 6.3 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9611 質量(kg) 0.9 タイプ クリップタイプ 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×132×244 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 芯数 2 電線仕様-種別 耐熱コード LED寿命(時間) 約40000 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金 E26
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質 ABS樹脂 質量(g) 130 光源 白色LED1個 使用電池 単3形乾電池3個(別売) 電池寿命 連続点灯/約70時間 サイズ(mm) 78×164×108 アズワン品番 64-4013-09 明るさ(Lm) 約31
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

やすらぎの空間に
付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体…木、セード部…麻/ポリスチレン 質量(g) 約700 消費電力(W) 最大60 スイッチ プルスイッチ(ON/OFF) 電源 AC 100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.8 径(mm)×高さ(mm) (約)最大220×375
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品 保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W) 約10.5 スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V(50/60Hz) 長さ(cm) 33(セード) 全光束(Lm) 約900(100%点灯時) 本体質量(kg) 約1.75 平均演色評価数(Ra) 93 電源コード(m) 約1.8 寸法(cm) 台座:22×16 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約85.7 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム長さ(cm) 46 調光方式 無段階調光(10%~100%) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷