- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 電着ダイヤモンドカッターのおすすめ人気ランキング
電着ダイヤモンドカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「電着ダイヤモンドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ノコ ダイヤモンドカッター」、「切断 大理石」、「電動ガラスカッター」などの商品も取り扱っております。
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)
97
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
仕様
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)
5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
適合材
天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品
15mmアダプター1個
粒度
60
材質/仕上
SK-2
使用工具
ジスクグラインダ
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)
3
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)
1.8
適合材
大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
チップ幅(mm)
-
適合被削材種
各種樹脂素材
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
内径(Φmm)
20
適合材
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
1A1タイプ
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状
ディスク型
対応材質
金属・非金属
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)
0.8(本体)
穴径(Φmm)
20
チップ幅(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
-
ダイヤ層厚さ(mm)
1
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1P
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥粒
C
硬度
-
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
主要切断材料
FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度
#80
厚さ(mm)
2.2
砥材
CC材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3955
質量(g)
105
適合材
大理石・FRP
チップ高さ(mm)
2.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷