- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 電着ダイヤモンドカッター 切断用のおすすめ人気ランキング
電着ダイヤモンドカッター 切断用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「電着ダイヤモンドカッター 切断用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電着ダイヤモンドカッター」、「ダイヤモンドカッター 180」、「丸ノコ ダイヤモンドカッター」などの商品も取り扱っております。
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
適合材
天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品
15mmアダプター1個
粒度
60
材質/仕上
SK-2
使用工具
ジスクグラインダ
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)
3
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)
1.8
適合材
大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
砥石寸法(Φmm)外径
120
砥石寸法(mm)厚さ
0.5
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)
97
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
仕様
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)
5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
チップ幅(mm)
-
適合被削材種
各種樹脂素材
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
内径(Φmm)
20
適合材
窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
80
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×125×190
定格時間(分)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3955
質量(g)
105
適合材
大理石・FRP
チップ高さ(mm)
2.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1A1タイプ
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様
乾式
適合材
大理石・FRP
チップ幅(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合
モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質
ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15