- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 電磁パイロット切換弁のおすすめ人気ランキング
電磁パイロット切換弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「電磁パイロット切換弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「方向切換弁」、「高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH シリーズ」などの商品も取り扱っております。
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
切換頻度(回分)
120
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8~25[8~250]
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~21[4.5~210]
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造
IEC Pub529 IP65
耐電圧
AC1500V 1分間
接続方式
ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
364-9067
質量(kg)
4.4
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M6×35
電源電圧(V)
DC24
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)160
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~21[4.5~210]
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
364-9008
質量(kg)
2.2
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M5×45
電源電圧(V)
DC24
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングオフセット形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格
CE、UL、CSA
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
21(214)
バルブ種類
電磁制御弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)100
許容面圧(MPa)
(タンク側)21
手動操作方式
プッシュピン付
デザイン
70
最高切換頻度(min-1)
300
バルブ種類
電磁制御弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)
25
使用温度範囲(℃)
-10~50
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
推奨使用油
ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)
15~400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)
31.5
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)120
許容面圧(MPa)
(タンク側)16
手動操作方式
プッシュピン付
結線方式
ターミナルボックス形
デザイン
50
最高切換頻度(min-1)
240
バルブ種類
電磁制御弁
インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)
P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合
作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)
作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)
保護構造
IP65
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
仕様
サブプレート
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
65
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格
CE、UL、CSA
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
21(214)
バルブ種類
電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
10
呼び
25
仕様
低圧
使用温度範囲(℃)
-10~50
配線接続方法
端子箱 横取出し
流量(L/min)
(最大)40
締付トルク(N・m)
6~8
推奨使用油
ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)
15~400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
3.5
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングオフセット形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
130
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類
電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60