電磁弁 24Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,080件の「電磁弁 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC24V 電磁弁」、「電磁弁 DC24V 水」、「電磁切替弁」などの商品も取り扱っております。
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 18 位置数 2 接続口径(Rc) 1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 配線接続 DIN端子箱 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)] 3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 2位置ダブル 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 耐振動(m/s2) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
9,375 税込10,313
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 定格電圧(V) DC24 電源(V) DC24 使用流体 空気 流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)100 許容面圧(MPa) (タンク側)21 手動操作方式 プッシュピン付 デザイン 70 最高切換頻度(min-1) 300 バルブ種類 電磁制御弁
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径 (P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類 単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 耐振動(m/s2) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径 Rc1/4
1台
9,625 税込10,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa) 31.5 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)120 許容面圧(MPa) (タンク側)16 手動操作方式 プッシュピン付 結線方式 ターミナルボックス形 デザイン 50 最高切換頻度(min-1) 240 バルブ種類 電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V) DC24 使用流体 空気 切替方式 2位置ダブル ポート数 5 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式 内部パイロット 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式 低ワット形電磁操作弁 呼び径 1/4 最大流量(L/min) 30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 7[70] 接続方式 ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2]) 許容排圧:7[70] 適合流体 石油系作動油 切換頻度(回分) 最高:240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数 3 使用流体 空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置オールポートブロック 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 耐振動(m/s2) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1台
9,963 税込10,959
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 耐振動(m/s2) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
13,200 税込14,520
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類 電磁弁 形状 ストレート 使用流体 農業用水 接続口径 Rc3/4~2 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 最高使用頻度(回/min) 1 電源(V) DC6 流体温度(℃) 5~60 コイルハウジング ラッチ形 定格電圧(V) DC6 ねじの種類 Rc
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)