電磁弁 ADK11のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「電磁弁 ADK11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤフラム式電磁弁」、「電磁弁 CKD 水用」、「電磁弁 3/4」などの商品も取り扱っております。
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc1/2 質量(kg) 1.2 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 16 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.9MB) 流量特性 C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
28,900 税込31,790
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

作動方式 パイロットキック式 ポート数 2 ねじの種類 Rc コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 2 作動区分 ノーマルオープン形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ) 青銅 耐熱クラス B 最高作動圧力差(MPa) (空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢 自在 駆動方式 ダイアフラム 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min) 0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃) -10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング 2G 最高使用圧力(MPa) 2 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃) -10~60 材質(ボディシール) ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
1台
9,114 税込10,025
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg) 0.7 消費電力(W) 50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジング オープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa) 2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm) 12 作動区分 ノーマルクローズ形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃) 5~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 耐熱クラス H 最高作動圧力差(MPa) 1(蒸気) 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA) [保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃) -10~60 材質(ボディシール) ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc3/4 質量(kg) 1.3 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 23 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.7 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 28 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc1/2 質量(kg) 1.2 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 16 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc3/4 質量(kg) 1.3 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 23 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.7 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 28 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc3/4 質量(kg) 1.3 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 23 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付) 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.7 保護構造 IP65 ポート数 2ポート弁 材質(シール) フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa) 2 作動方式 通電時開(NC) ねじの種類 Rc オリフィス径(Φmm) 28 消費電力(W)(50/60Hz) (AC)10/8.5 使用流体 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境 屋内・屋外 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 最高作動圧力差(MPa) (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa) (水圧にて)4 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 1以下(空気にて) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)