- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- 電磁弁 DC12Vのおすすめ人気ランキング
電磁弁 DC12Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新759件の「電磁弁 DC12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁12V」、「コンプレッサー 電磁弁」、「電磁弁 ノーマルオープン」などの商品も取り扱っております。
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。
材質
樹脂
形状
グローブ型
取付方式
メスネジ
適合圧力(MPa)
0.07~1.0
口径
取付:AC24V
関連資料
(0.14MB)
電磁弁電圧(V)
DC12、AC/DC24
作動方式
直動式
ポート数
2
コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。
用途灌水用資材
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)
14
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
14
関連資料
(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
リード線長さ(mm)
250
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電字閉。
タイプ
DPタイプ(パイロット型)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
作動方式
通電時開型
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)
CAC
最低作動圧力(MPa)
0
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様
電磁弁AC24V
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び
10
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
190
切換頻度(回分)
60
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
75
切換頻度(回分)
60
関連資料
(1.78MB)
仕様
AC・通電時閉
形状
ストレート
流体
冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
電圧(V)
AC100/200選択形(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100/200選択形(50/60Hz)
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
作動
通電時閉形
適合圧力(MPa)
0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)
青銅CAC
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)
14
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
ドレン方式
内部ドレン
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
14
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
仕様
DC・通電時開
形状
ストレート
流体
冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)
青銅CAC
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)
SCS13
使用温度範囲(℃)
5~50
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
接続方式
ねじ込み形形
使用流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
B種
流体温度(℃)
5~80
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~50
端接続
JIS Rcねじ
材質(ディスク)
FKM
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
50以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.0
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び
4
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
切換頻度(回分)
60
関連資料
(1.78MB)
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
材質
要部(SUS・FKM)
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~50
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
接続方式
ねじ込み形形
使用流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
B種
流体温度(℃)
5~80
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
50以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.0
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。
タイプ
DPタイプ(パイロット型)
種類
電磁弁
形式
ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)
60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
作動方式
通電時開型
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)
SCS
最低作動圧力(MPa)
0