電磁波 チェッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「電磁波 チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波測定器」、「電磁波計」、「磁界測定器」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA703G-1 測定周波数範囲(Hz) 30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類 工作キット 表示方式 LEDによる5段階表示 電源電圧(V) DC3(単3×2) 測定周波数範囲 高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz 動作電流(mA) 最大約12 待機電流 約3.5mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×57×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途学習や仕事の環境管理に 質量(g) 約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×150×25 使用電池 アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux) 0~15000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm) 60×21×115 測定範囲 (電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源 単4電池×3(付属) 測定項目 電磁波、電界、高周波 精度 (電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能 (電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能 アラーム 使用環境 5~40℃、80%RH以下 測定周波数 50MHz~35.GHz 測定間隔 6秒/回 磁界軸 3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品 006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 38mV/m~20V/m 電源 006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370×80×80 表示分解能 0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法 マグネチックコイル ディスプレイ 4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境 0~50℃、25~75%RH 周波数範囲 10MHz~8GHz サンプリング周期 1.5回/秒 電池寿命 約15時間 データ記録件数 200件(手動)、最大/平均値 アラーム ON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様 通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番 276-0045 質量(g) 29 先端 マイナスタイプ 交流電圧(V) 70~250 直流電圧(V) 1.5~3.0 使用電池 ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高周波の電磁波等方位強度を測定します。 電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。 携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。 データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品 006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能 0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm) Φ60×60 電池寿命(時間) 約15 メモリー容量 99pts(マニュアル記録) ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境 0~50℃、25~75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×50×37
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷


●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品 取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz) 50/60 電源 単4電池×2個 材質(カバー) ABS 使用電圧範囲 AC70~1000V 取扱説明書 (0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品 マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能 0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェース RS-232C/USB 画面表示寸法(mm) LCD52×38 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様 受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15。表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95。RoHS対応 付属品 単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg) 0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux) 0~40000 トラスコ品番 397-9431 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g) 210 電源 9V電池1本 精度 0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能 0.1ルクス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲 (mT)0~3000.0 質量(g) 約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 143×64×36 表示 5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能 (mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能 ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位 (計量)mT表示固定 測定レンジ (mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池 単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モード DC×1/DC×10/AC 指示精度 ±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命 連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 検出対象 直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 55×38×130 測定範囲 20/200μT 質量(g) 約165(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能 0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz) 30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間) 約200 ディスプレイ 3.5桁LCD 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期 2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 123(電池含まず) 電源 単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH) 56×193×32 精度(%) ±4 温度精度 ±1.0℃ 表示形式 ×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境 0~40℃、10~90%RH 保存環境 -10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃) -9.9~49.9 測定範囲(Lux) 0~200000 取扱説明書 (1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲 C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)] 質量(g) 約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260 使用温度範囲(℃) -10~+40 温度範囲(℃) (充電)0~+40 消費電力 UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W インターフェース USB端子(Type-C端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 218×91×28(入力端子を含む) 表示範囲 BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S] 使用電池 単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間 測定チャンネル UHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 周波数範囲 UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz 入力インピーダンス 75Ω(F型端子) 確度 測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります) RoHS指令(10物質対応) 対応 カードスロット microSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品 006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池 精度 ±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 (0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm) 930 測定周波数範囲(Hz) 30~300 消費電流(mA) 約2.7 測定レンジ(mG) (20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×70×28 磁界軸 X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm) 75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)電磁波計
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品 006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 163×68×24 精度 ±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt) 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG 測定周波数範囲(Hz) 30~300(単磁界軸) 消費電流(mA) 約DC2 測定レンジ 20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト) ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷