- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 電磁継電器のおすすめ人気ランキング
電磁継電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「電磁継電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁リレー」、「マグネットリレー」、「補助リレー」などの商品も取り扱っております。
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類
継電器
定格使用電流(A)
AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
周波数(Hz)
50/60
規格
JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)
定格絶縁電圧(V)
690
定格インパルス耐電圧(kV)
6
開放熱電流(A)
10
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類
継電器
幅(mm)
81
開閉ひん度(回/時)
1800
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性
1000万回以上
可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。
接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類
継電器
定格使用電流(A)
電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)
幅(mm)
45
厚さ(mm)
70
機械的寿命
約500万回
最小使用電圧(V)
24
最小使用電流(mA)
10
電気的寿命(定格負荷)
約100万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。
種類
電磁接触器
長さ(mm)
92
幅(mm)
40.9
厚さ(mm)
59
機械的耐久性
250万回
質量(kg)
0.19
極数(P)
2
消費電力(W)
2
定格絶縁電圧(V)
690
定格入力(VA)
(瞬時)35、(常時)6
接点構成
2a
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類
電磁接触器
機械的寿命
約500万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類
継電器
定格使用電流(A)
AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
型式
SRD-T
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類
電磁開閉器
機械的寿命
約500万回
種類
継電器
端子構造
単接点
開閉頻度(回/時)
1800
端子カバー
なし
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
66.5
コイル定格電圧(V)
DC24
コイル電流(mA)
55(平均)
定格絶縁電圧(V)
690
開閉頻度(回/時)
1800
電気的耐久性
AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
機械的耐久性
1000万回
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
接続可能電線(mm2)
主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)
開放電圧(V)
定格電圧の10%以上
適合レール幅(mm)
35
電流容量(A)
遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
動作時間(ms)
コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
動作電圧
定格電圧の85%以下
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
取付方式
IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能
形式
直流操作形
適合モータ容量(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
締付トルク(N・m)
主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)
平均消費電力
1.3W
平均消費電力(W)
1.3
適合圧着端子
主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
種別
標準形
形式
直流操作形
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類
関連商品
定格通電電流(A)
10
適合サーマルリレー
SC-03~N3形