- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電線 クランプのおすすめ人気ランキング
電線 クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,051件の「電線 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 固定 金具」、「電線 バンド」、「電線固定」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質
ナイロン66
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
規格
UL1565取得品
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質
SPCC(板材)
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用
材質
ナイロン66
仕様
粘着テープ付
色
グレー
規格
UL94V-2
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。
粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質
ナイロン
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単