- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 電線 切断 工具のおすすめ人気ランキング
電線 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新518件の「電線 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル カッター 電動」、「電線 切断」、「ケーブルカット はさみ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)
252
トラスコ品番
243-5748
質量(g)
610
切断能力
IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番
395-2045
適合機種
イズミ油圧工具
種別
ケーブルカッター
質量(kg)
1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC
46~52
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)
233
質量(g)
370
切断能力
ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)
-
切断能力(mm) 角(90°)
150
切断能力(mm) 丸(45°)
-
切断能力(mm) 丸(90°)
180
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
チェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1640×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)
42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)
280
質量(g)
720
切断能力(mm2)
CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)
47
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
電線の逃げが少ないブレード形状です。
女性でも少ない力で簡単に切断できます。
収納時に安全、便利なロック機能付です。
ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに
全長(mm)
140
トラスコ品番
759-8076
質量(g)
115
切断能力(mm)
細より線~外径12.7
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
全長(mm)
465
質量(g)
1500
切断可能寸法(mm)
20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)
237
質量(g)
426
切断能力(mm2)
IV-60
1組
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断
切断能力(mm)
外径Φ38
トラスコ品番
454-9473
全長(mm)
220
質量(g)
150
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番
395-2029
質量(kg)
1.4
タイプ
ケーブルカッター用
切断能力(mm2)
600V-CV/150×3芯(径46)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷