- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 電線 管 曲げ 工具のおすすめ人気ランキング
電線 管 曲げ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「電線 管 曲げ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 ベンダー」、「ケーブルベンダー」、「厚鋼電線管ベンダー」などの商品も取り扱っております。
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)
アルミ合金
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる。市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様
●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25
材質
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
65×117×134
質量(g)
970
関連資料
(0.38MB)
取扱説明書
(0.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用
トラスコ品番
450-9188
種別
足踏式
幅(mm)
200
全長(mm)
345
質量(kg)
3.88
高さ(mm)
60
適合規格
(薄鋼電線管)25mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番
450-9196
種別
ヒッキー型
幅(mm)
120
全長(mm)
210
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
50
適合規格
(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度
:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル
1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番
120-8136
種別
ヒッキー型
幅(mm)
165
全長(mm)
285
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
80
適合規格
(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度
:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル
1 1/2"ガス管
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(g)
580
本体寸法(mm)
93×42.5×124
関連資料
(1.11MB)
適合電線管
E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番
450-9170
質量(kg)
2
タイプ
足踏型
能力
薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル
1″ガス管
モデル
B-1678
曲げ角度(°)
0~90
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
セット内容
●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番
EA539D
1個
¥184,000
税込¥202,400
翌日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製