- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電線 高圧用のおすすめ人気ランキング
電線 高圧用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新223件の「電線 高圧用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルブラケット」、「高電圧 碍子」、「高圧端子台」などの商品も取り扱っております。
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質
ポリプロピレン製
色
黒
規格
JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)
0.98(100kgf)
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧(KV)
60
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質
エポキシ樹脂
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
10個
材質
強化ホリプロピレン
質量(kg)
1
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
エポキシ
許容電流(A)
500
定格電流(A)
400
適合電線
高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)
真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)
7.2
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
定格絶縁電圧(KV)
6.6
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
材質(本体)
FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数
3
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン
仕様
付属アダプター
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
仕様
●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
PP樹脂
外形寸法(mm)
70(幅)×128(高さ)
許容電流(A)
300
定格電流(A)
250
材質(ボルト)
鉄(ニッケルメッキ)
材質(ナット)
上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)
色(本体)
黒
材質(ワッシャ)
鉄(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各3回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間(異常なし)
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
仕様
高圧用
材質(本体)
ポリプロピレン(黒色)
材質(アダプター)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応