- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 電線カットのおすすめ人気ランキング
電線カットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新161件の「電線カット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブルカッター」、「VVFケーブルカッター」、「同軸 ケーブル カッター」などの商品も取り扱っております。
鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質
鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
刃部硬度
(HRC)50~55
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)
237
質量(g)
426
切断能力(mm2)
IV-60
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)
47
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット!
軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。
全長(mm)
240
トラスコ品番
381-7644
質量(g)
360
切断能力(mm2)IV線
60(直径13.6)
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)
240
呼び寸法(mm)
250
トラスコ品番
828-3548
質量(g)
380
頭部厚(mm)
21
頭部幅(mm)
37
柄幅(mm)
53
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)
20
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)
252
トラスコ品番
243-5748
質量(g)
610
切断能力
IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断
全長(mm)
240
質量(g)
380
アズワン品番
65-2053-28
切断能力(mm2)
IV線・CV線/60。VVR/8×3心。CV/8×3心
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。
適合
軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
材質(刃)
SCM440
刃先処理
熱処理
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用
全長(mm)
160
質量(g)
155
切断能力
IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全長(mm)
235
幅(mm)
【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
質量(g)
410
切断能力(mm2)
IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。
材質
特殊工具鋼
刃部硬度
HRC50~55
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別
カッター