- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電線ヒューズのおすすめ人気ランキング
電線ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新211件の「電線ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 付き ヒューズ」、「ヒューズ付きクリップ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応品
材質
(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)
(グロメット)シリコーンゴム
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
7
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級
IP66
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)
シリコーンゴム
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
透明
端子
ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
はんだ付け用端子
リード線
無
色(本体)
黒
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
適合
FG-30
タイプ
中継型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
材質(絶縁体)
AS
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
リード線
無
色(本体)
透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)
約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.5×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)
(ホルダー部)15×55×13
色
(配線)赤
タイプ
管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)
2.5(MAX)
仕様
ミニ管ヒューズ専用
付属コード
0.2sq相当×12cm
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
AC125
種類
ヒューズホルダ
板厚(mm)
(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
材質(金具)
黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)
AC1500
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)
15
仕様
平型ヒューズ専用
コード
AV2sq×約300mm
使用可能電力
DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性
IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
定格
DC12・360以下
適合電線サイズ
0.75~3.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途電装品の増設・保護に
セット内容
管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様
3.0sq30A以下
材質
PVC
質量(g)
113
使用可能電力
DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
筒型ねじ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
18
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC2000
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー
トラスコ品番
788-6012
使用温度(℃)
-10~+80(接続部の温度上昇含む)
保護等級
IP66
耐熱温度(℃)
(樹脂)+125
接続可能電線(mm2)
0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm。※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)。Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)。Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)。Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)
保管温度範囲(℃)
-10~60
保存湿度範囲(%RH)
35~85(氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲(%RH)
35~85(氷結のないこと)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm
用途中継用
定格
250V
質量(g)
12
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×10
リード線
有