電線押え金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
113件の「電線押え金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線固定金具」、「配線 押さえ 金具」、「VAサドル」などの商品も取り扱っております。
適合 ES-6シリーズ 適合電線径(Φmm) 14(KIP-8~22) メッキ 3C RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.84MB)
1個
309 税込340
7日以内出荷

車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番 849-3358 質量(g) 23 寸法H(mm) 10 寸法d(mm) 6 寸法L1(mm) 50 寸法D(mm) 6 寸法L2(mm) 31 寸法T(mm) 2.5 寸法W(mm) 25.2
1個
259 税込285
当日出荷


ラッチ等の受けに使用する金具。配線等をまとめたりするのにも便利です。
材質 ステンレス 寸法(縦×横×高さ)(mm) 13×32×11 取付穴間(mm) 19
1パック(4個)
549 税込604
当日出荷

1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 24型PB 材質 スチール 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2.3 穴数 2
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 鉄(クローム) 板厚(mm) 2.3 穴数 2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金) JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:塩化ビニール樹脂 入数:6個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番 849-3357 質量(g) 30 寸法H(mm) 10 寸法d(mm) 4.6 寸法L1(mm) 55 寸法D(mm) 6 寸法L2(mm) 35.5 寸法T(mm) 3 寸法W(mm) 25
1個
289 税込318
当日出荷

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電線固定金具
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 適合ケーブル (VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
1個ほか
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質 亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm) 約0.5 両面テープ 発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに トラスコ品番 568-0094 セット内容 ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6 材質 本体:アルミ、穴あけガイド:ABS 穴径(Φmm) (穴あけガイド)45、40、25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (穴あけガイド)125×81×7 ゲージ長さ(mm) L174×W25×H2.4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1パック(4本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)