電線管 黒のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
474件の「電線管 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VE16 黒」、「電線管 屋外」、「ve管 黒」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m) 4 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格 JIS C8430
1本ほか
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m) 3.66 適合規格 (PS)E 厚さ(mm) (外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格 JIS C8430 適合規格 (PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m) 2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m) 3.66 厚さ(mm) (外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格 (PS)E
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格 JIS C 8411 材質(内層) N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m) 10
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m) 3.66 規格 JIS:C8305、(PS)E 表面処理 溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)