- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 電線管用タップのおすすめ人気ランキング
電線管用タップのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新111件の「電線管用タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管用ネジ タップ」、「15a タップ」、「25A タップ」などの商品も取り扱っております。
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
溝数
4
規格
JIS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTG:厚鋼電線管ねじ
食付
5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級
Ⅱ
食付
3.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
溝数
4
規格
JIS
山数
16
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTC:薄鋼電線管ねじ
食付
5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ねじサイズ = PG7-20。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = PG。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。シャンク径 = 9 mm。シャンクタイプ = プレーン。。HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)
11
六角軸シャンク径
11mm(対角14mm)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
仕様
ねじサイズ = PG13.5-18。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = PG。全体長さ = 80 mm。材質 = HSS。シャンク径 = 16 mm。シャンクタイプ = プレーン。。HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷