電線防護管のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
167件の「電線防護管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 防護 カバー」、「防護管」、「ケーブル防護 カバー」などの商品も取り扱っております。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質 ビニールレザークロス 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm) 0.55 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m) 1 厚さ(mm) 10 材質 ポリエチレン(PE) 種別 貼付タイプ 形状 パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m) 4
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質 HDPE 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数 TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g) 1300 内径(Φmm) 67 寸法(m) 2
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様 耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃) -10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.1 使用電圧(V) 電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質 ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m) 10
1巻
999 税込1,099
当日出荷


Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m) 3.66 適合規格 (PS)E 厚さ(mm) (外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)