- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- 電解研磨 装置のおすすめ人気ランキング
電解研磨 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「電解研磨 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解研磨」、「溶接 焼け取り 機」、「クリノックス パワーブラシ」などの商品も取り扱っております。
付属品
洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)
洗浄槽内寸法(mm)
145×80×70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×145×140
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。
質量(kg)
11
最大出力(W)
2000
入力
単相100・200V/15A(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
付属品
電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番
452-5221
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×360
定格入力電流(A)
7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番
819-9949
質量(kg)
8.6
コード長さ(m)
2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)
単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
268×384×225
入力周波数(Hz)
50/60
入力電流(A)
10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品
Uni-Plus100型電源コード。アースコード。Uni用クリップ付コード。Uni用電極グリップコード。Uni用電極凸ホルダー。Uni用電極凸ホルダーカバー 。Uni用三角コーナー電極コード。拭き取り用クロスワイパー。電解液容器。シミ防止剤セット。Uni用曲面電極。Uni用曲面電極モップ。Uni用曲面電極モップ固定クリップ。Uni用スリット電極。Uni用スリット電極モップ。Uni用平面電極ミニキャップモップ。Uni用平面電極モップ。Uni用平面電極モップ。固定Oリング。Uni用三角コーナー電極モップ。Uni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)
4.0
入力電圧(V)
100/200
出力電流(A)
最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ
弱酸性
用途MS-150・340用
適合機種
MS-123HK・150・340・2100・4200
内容
1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品
トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)
1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)
170×240×410
本体質量(kg)
8.5
出力電流(A)
最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様
IP23
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.26MB)
入力電源(V)
100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ
0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)
1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化
質量(kg)
4.7
入力電圧(V)
100&200
出力電流(A)
最大27
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
弱酸性の焼け取りタイプ。
中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。
直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用
仕様
弱酸性
色
淡桃色透明液体
液性
弱酸性(交流、直流用)
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色
橙色
1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。