- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 電話回線ケーブルのおすすめ人気ランキング
電話回線ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「電話回線ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機ひも」、「6極6芯 モジュラー」、「モジュラーケーブル」などの商品も取り扱っております。
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)
2.55
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル
6極4芯(6極2芯使用可)
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様
6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル
6極4芯仕様
厚さ(mm)
約2.55
色
ホワイト
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ
RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色
ホワイト
プラグ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種
各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど
色
ブラック
コネクタ形状
モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯)
ケーブル
6極4芯
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様
6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル
6極4芯仕様
厚さ(mm)
1.0
色
ホワイト
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ
RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色
ホワイト
結線方式
NTT仕様準拠
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容
部品・オプション
色
ホワイト
コネクタ形状
6極6芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用
6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様
6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラープラグ
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)
10
厚さ(mm)
約2
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
アズワン品番
64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
ケーブル
6極2芯
厚さ(mm)
3.3
色
シルバー
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容
部品・オプション
色
ホワイト
コネクタ形状
6極2芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様
4極4芯
付属品
部品・オプション
色
クリア
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様
4極4芯用
コード長さ(m)
0.3
プラグ形状
モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷