電話機/FAXのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
197件の「電話機/FAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FAX付き電話機」、「ファックス」、「FAX付きプリンター」などの商品も取り扱っております。
使用可能用紙サイズ A4判:最大210×297mm(A4普通紙) プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ファックス エコマーク認定番号 16 155 078
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FAX
通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載。 受信したファクスや通話内容を残せるSDカード対応(別売)。
タイプ 子機1台付き 機能 便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FAX
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。
付属品 お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台 質量(kg) 約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) シャンパンゴールド 質量(g) 受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155 外形寸法(mm) 約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 機能 便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg) 約6.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W) スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×343×151(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット 機能 最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量 128MB ディスプレイ 2.7型TFT 動作環境 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズ L判~A4 運転音(dB)(A) 約54 プリント必要マージン(カット紙) 上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイス Hi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 有り グリーン購入法 適合 商品タイプ インクジェット複合機 エコマーク認定番号 21 155 006
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式 インクジェット方式 付属品 セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg) 10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ MAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 収納時:463×389×260 消費電力(W) コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度 600×1200dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター 2.5型TFT 稼動音(dB(A)) (A4/モノクロ)約56 インク 4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド 総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 電極式+ドットカウント方式 給紙方式 カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数) A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイス IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数 4 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式 PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ 最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ 複合機 インク 色独立カートリッジ顔料 解像度 最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度 モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦) 給紙方法 用紙カセット 給紙可能枚数 250枚 印刷 両面:自動両面 モード 【FAX通信】SUPER G3、G3 機能 【FAX短縮ダイヤル】最大100件 電源(V) AC100~240±10% 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 動作時:約17 TEC値 0.17kWh 外形寸法(mm) 使用時:425×494×249 質量(kg) 約8.9 耐久性 8万ページまたは5年 付属品 セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書 規格 国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 インターフェース Hi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) エコマーク認定番号 20 155 013
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様 ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力 [コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 256MB 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド 体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7 連続複写スピード (A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数 最大99枚 給紙可能枚数 (80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率 25~400%の1%刻み 適応 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度 最大33600bps RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 75(区分:複合機c) エコマーク認定番号 23 155 031
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 大容量インク対応の電話機付複合機。子機1台付
仕様 ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) 質量(kg) 約8.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W) スリープモード時:約2.1、待機時(電源OFF時):約0.2 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×343×180(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット 機能 最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量 128MB ディスプレイ 2.7型TFT 動作環境 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズ L判~A4 運転音(dB)(A) 約57 プリント必要マージン(カット紙) 上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイス Hi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 有り+テンキー グリーン購入法 適合 商品タイプ インクジェット複合機 エコマーク認定番号 21 155 002
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式 PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ 最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ 複合機 色数 4色 インク 4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料 解像度 最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度 モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦) 給紙方法 用紙カセット 給紙可能枚数 150枚 印刷 両面:自動両面 モード 【FAX通信】SUPER G3、G3 機能 【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V) AC100~240±10% 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 動作時:約12 TEC値 0.15kWh 外形寸法(mm) 使用時:417×503×255 質量(kg) 約6.5 耐久性 5万ページまたは5年 付属品 セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書 規格 国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 インターフェース Hi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) アズワン品番 65-0355-54 エコマーク認定番号 20 155 010
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。 風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。 さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。 ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品 集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W) 1200(HIGH/HOT時) スイッチ 4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF) 電源 100V(50/60Hz) 本体質量(g) 約420 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 244×230×68 温風温度(℃) 90 安全装置 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m) 2.7
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ホワイト 材質(ケーブル) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4×1
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様 階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品 トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズ Satera 消費電力(W) 最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源 AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg) 約20.5(カートリッジを除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約451×460×413 最大解像度 (プリント)9600dpi相当 使用環境 温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷 (両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード (ページ記述言語)CARPS2 プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量 (標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量 最大100枚 連続複写スピード (A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度 (スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数 最大251枚 使用可能用紙サイズ (給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) インターフェイス USB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 31(区分名:a) エコマーク認定番号 21 155 009
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として クラフト色 窓枠 なし 貼り合せ位置 センター貼り 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりの高温設定と風量設定により最適なブロースタイリングが可能です。 黄土含有セラミックを使用することにより、遠赤外線効果、マイナスイオン拡散などの効果が得られ、艶のある髪へと導きます。
ホワイト 電流(A) 12 電圧(V) 125 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 3 本体質量(g) 340(コード付属品は除く) 温風温度(℃) 120~130 機能 4段スライドスイッチ クールボタン 定格電源 AC100V(50/60Hz)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合 KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m) 15 適合機種メーカー パナソニック 印刷枚数 A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様 6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状 モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)