ウェットティッシュ(パソコン用)

ウェットティッシュ(パソコン用) サンワサプライ ウェットティッシュ(パソコン用) サンワサプライ ウェットティッシュ(パソコン用) サンワサプライ
(6件のレビュー)

イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。

用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 シートサイズ(mm)140×180
注意
※ディスプレイやフィルターには使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02094602 CD-WT1KL 1本(150枚) 直径105×170 64-0876-58
1,280
999
1,099 (税込)
当日出荷
02094584 CD-WT1KS 1本(30枚) 直径80×110 64-0876-59
480
 
 
取扱い終了
02094593 CD-WT1K 1本(70枚) 直径80×165 64-0876-57
850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途:
ノートパソコンの清掃
製造業

ノンアルコールでサイズ感が小さいものが欲しかったので購入。用途に合っているので問題なく使えている。容量に対しての価格少し不満。

対象商品:
02094602
2017-12-05
用途:
パソコン
サービス業

買って良かったですよ。安いどんどん商品だして下さい。

対象商品:
02094584
2020-08-17
用途:
始業前清掃に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れは落ちているが、もう少し大きくても良いと思った

対象商品:
02094602
2020-04-11
用途:
ウエットティッシュ パソコン用
教育・研究機関

蓋を開けて一枚取り出してみると、とても変な臭いがしました。
2度、3度使いましたが、やはり使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02094593
2020-05-11
用途:
スマホ、PCの液晶画面の掃除
その他業種

揮発が遅いので、使用後、水滴の跡がのこります。
エタノールの匂いや揮発性はなく、とても生臭いので、使うのをやめました。

対象商品:
02094584
2017-01-06
用途:
パソコンの液晶画面やキーボードの掃除

以前使用していた物が販売終了の為に新たに購入しました。
問題なく汚れも拭き取る事ができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする