- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 電話着信音検知器のおすすめ人気ランキング
電話着信音検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「電話着信音検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着信センサー」、「音感知センサー」、「音センサー チャイム」などの商品も取り扱っております。
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様
6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)
(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
電源(V)
AC100
発光色
黄
トラスコ品番
114-1029
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
112
高さ(mm)
90.5
質量(g)
290
奥行(mm)
72
消費電力(W)
0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状
6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)
約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間
お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)
(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)
(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
XP60とXP700のセットです。
セット内容
XP60とXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP60:約69、XP700:約85
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命
XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP60:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品
6極2芯電話機コード(約0.5m)
コネクタ形状
6極2芯(ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×148.2×75
保証期間
お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)
(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)
(ベル音)90±7
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(kg)
0.25
タイプ
接点出力
消費電力(W)
1.1
定格電圧(V)
AC100(ACアダプタ)
機能
着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)
材質(ボディ)
ABS
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)
約1.1
定格出力(W)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×150×70
入力
回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
音量調節器
音圧レベル(dB)
88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様
ブザー:無
材質
ABS
色
黄
質量(g)
290
外形寸法(mm)
台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)
消費電力(W)
0.33
定格電圧(V)
AC100
光源
LED球
表示灯
着信検知時、点滅
点滅数(回/分)
500
アズワン品番
65-2308-63
材質(表示部)
アクリル樹脂
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)
AC100
発光色
黄
形状
円筒形
外径(Φmm)
45
光源
LED
LED使用数(個)
3
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様
屋内専用
使用温度範囲(℃)
-10~50
質量(g)
250
種別
薄型LED回転灯
使用電圧範囲
±10%
消費電力(W)
1.7
使用電池
ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)
45
幅W(mm)
45
高さH(mm)
81
付属品
ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)
(電源線)約3、(センサー線)約3.9
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様
一方向
付属品
送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質
ABS樹脂
質量(g)
約69・210
電源
送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数
10
到達距離(m)
無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。
色
黄
寸法(Φmm)
22
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様
4段階アッテネータ付
質量(g)
約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×高さ232(ツマミ12)×奥行75
インピーダンス
3.3k
音圧レベル(dB)
88
定格入力(W)
3
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様
4極4芯対応
付属品
4極4芯ケーブル(約16cm)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×89×26(突起部含まず)
機能
自動電源オフ機能
音量(dB)
(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)
約1.3
定格出力(W)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×150×70
入力
回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
音量調節器
音圧レベル(dB)
93(1m/3W時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷