- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- 電験三種 過去問のおすすめ人気ランキング
電験三種 過去問のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新86件の「電験三種 過去問」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気数学」、「検電器 電池」、「DC検電器」などの商品も取り扱っております。
過去問題を徹底分析し、重要テーマをイラスト・表を駆使して解説。基礎知識からの説明で、はじめてでもよくわかる。復習用の演習問題も掲載。4科目を一冊で完全攻略!
暗記ポイントと確認問題の解答を隠せる赤シート付き。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
576
著者名
コンデックス情報研究所
初版年月
2016年07月
1冊
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
文系出身者、初学者のための本気でやさしい入門書の第3版。スタートアップ、入門講義、数学編で合格が見えてきます。
サイズ
版型:A5
ページ数
251
ジャンル
専門書
著者名
TAC出版開発グループ
初版年月
2024/03/01
1冊
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
これ一冊で電験三種の「理論」に合格。初学者・独学者のための究極にわかりやすい教科書&問題集
サイズ
版型:A5
ページ数
872
ジャンル
専門書
著者名
TAC出版開発グループ
初版年月
2024/03/01
1冊
¥3,200
税込¥3,520
16日以内出荷
小中高のおさらいでスラスラ解ける! 基本をおさえてラクラク正解! 本書は電験三種に合格するためには何が何でも克服しなくてはならない、計算問題対策用のサブテキストです。 本来は得点源である計算問題を小学校レベルの四則演算から復習し、主に高校までの知識を利用して、数学・物理が苦手な人にもわかりやすく説明していきます。 理解に苦しむ小難しい公式などは使わず、問題を単純に考えて正解を出す方法を紹介します。 計算式の穴埋め問題(書き込み式)を採用することで、自分で計算式を立て、式を解いて正解を導き出す流れを身につけることができます。 電卓の基本的な使い方についても解説しているので、「式の立て方は合っているのに、電卓での計算方法が間違っていて正答が導き出せない」といったもったいないこともなくなります。 【本書の特長】 1)自分で解くから身につく!学生時代に一度はやった[書き込み式] 2)公式⇒穴埋め例題⇒過去問演習の構成だから、解く手順がわかる! 3)今後も出題される可能性の高いテーマ×良問を掲載した第2版! 【こんな方にお勧めです!】 ・電気工学の初学者で、これから電験三種の受験を考えている方 ・数学が苦手な電験三種受験者。初挑戦の人もリピーターも ・特に、理論や機械をなかなか合格できない方 【目次】 電卓の使い方 第1部 数学の基礎 第2部 物理の基礎 第3部 理論 第4部 機械 第5部 電力 第6部 法規
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
216
著者名
松川文弥
初版年月
2017/12
1冊
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
第三種電気主任技術者試験(電験3種)対策教材。この1冊で、テキスト学習・問題演習ができます。また、電験3種の全分野をこの一冊で短期間で学習できるのが特徴です。重要語句は側注で確認できます。学習スタートから直前総まとめまで幅広く役立つ便利な一冊です。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
433
著者名
ノマド・ワ-クス
初版年月
2016/02
1冊
¥2,800
税込¥3,080
10日以内出荷
「完全マスター電験三種受験テキスト」シリーズ「機械」の改訂3版。
初版年月
2019/04/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
454
ジャンル
電気
著者名
伊佐治圭介
1冊
¥2,800
税込¥3,080
8日以内出荷
初学者、独学者に最適のやさしい電験三種受験対策書、待望の改訂! 2011年発行の「電験三種やさしく学ぶ」シリーズの「理論」の改訂版です。 旧版同様、「図を豊富に用いたわかりやすい解説」、「側注を設けた徹底解説」の紙面構成はそのままに、最新の出題傾向を踏まえた問題の差替え、本文や問題の解説の充実などを行い、よりやさしくわかりやすい内容にパワーアップしています。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
386
著者名
早川義晴
初版年月
2018/05
1冊
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
既往問題を徹底分析して、重要な問題を分野ごとに解説するシリーズ。本巻は「機械」を取り上げる。例題には、問題の「考え方」とともに、詳細な「解き方」を掲載。第三種電気主任技術者試験合格の助けとなる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
301
著者名
電験三種考え方解き方研究会
初版年月
2010/11
1冊
¥2,800
税込¥3,080
10日以内出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)
1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品
ツールバッグ
セット内容
電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)
1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番
207-5836
長さ(mm)
140
交流電圧(V)
50~600
直流電圧(V)
12~750
周波数範囲(Hz)
50・60共用
アズワン品番
64-3881-55
適合電圧(kV)
DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品
ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容
プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)
1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
アズワン品番
64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容
線セット×1+器具セット×1
質量(kg)
6.4
アズワン品番
64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式
HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)
0~+40
漏洩電流
検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)
対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗
検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力
検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~+40
音量
50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)
【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線
裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷