霧吹き ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
137件の「霧吹き ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 ノズル」、「スプレーノズルのみ」、「逆さ スプレー ボトル」などの商品も取り扱っております。
赤色、緑色 セット内容 赤1個、緑1個 材質(本体) PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約32×120×274 使用流体 材質(パイプ) PE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm) 215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL) 500 付属品 ノズル 材質 ペット、真鍮など 透明 高さ(mm) 247 ノズル長(mm) 180 材質(ノズル) 真鍮(クロームメッキ) 材質(内容器) ペット 底径(Φmm) 98 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペットボトルがロングノズルスプレーに変身、葉裏等にラクラクスプレーできます。 逆さバルブ採用であらゆるシーンで活躍できます。 約16cmのロングノズルで狭く奥まった場所でもラクラク噴霧出来ます。
適合 ペットボトル専用(500~1000mL) 材質 本体:PP、ノズル:真鍮製クロームメッキ ホース:PE ブルー 危険物の類別 非危険物
1個
469 税込516
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
249 税込274
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途"細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)" 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として 材質/仕上 トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)。グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)。チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛。アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP) サイズ(mm) 230×140×40 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm) 230~380 ノズル口径(Φmm) 2.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0752 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 質量(g) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
適合 エーワンコート A1-1L。オイルクリーン NH10-1L。ガラスクリン GC48-1L 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×127×213 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g) 108 1目盛(mL) 50 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)