- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 露出ボックス用オプションのおすすめ人気ランキング
露出ボックス用オプションのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「露出ボックス用オプション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Φ22 メクラキャップ」、「キャップ ふた」、「メクラブッシング」などの商品も取り扱っております。
足を差し込むだけでドアの開閉が行えますので、病院の手術室等に最適です。
埋込ボックスは、3コ用スイッチボックスに対応していますので施工が楽に行えます
制御器分離型でも設置場所を問いません。
外観には、ステンレス(SUS304HL)を採用、耐久性も向上しました。
露出設置用として、露出BOX(FRB-02)(オプション)をご用意しております。
材質
制御器:樹脂
色
シルバー
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉)、AC/DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
3.2VA以下
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:150×210×46.5(捨てBOX含む)、制御部:120×45×29
使用周囲温度(℃)
-25~+55
応答速度
100msec以上の遮光を検知、入光時遅延時間:1秒
検知方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
動作表示灯
緑色LED(検知時消灯)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質
PC+ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。
主な適合車種
Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。
縦、横、両方向に使用できます。
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力
3.2VA以下
応答速度
100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒
設置場所
屋内
表示灯
緑色LED(検知時:消灯)
材質(外周部)
ステンレス(SUS304HL)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質
ナイロン
取付板厚(mm)
0.8~3.2
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
2.57
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
33
寸法D2(Φmm)
29.9
寸法D3(Φmm)
30.1
材質
PVC
適合規格
(PS)E