青 ゴムシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
135件の「青 ゴムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印鑑台」、「ゴムシート」、「ゴムシート緑」などの商品も取り扱っております。
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質 SBR 硬さ 67 耐熱性 70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%) 420 引張強度(MPa) 7 低温脆化温度(℃) -30 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 20
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm) 500 材質 発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。 ロール状なので施工・撤去が容易です。 柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm) 900 長さ(m) 10 厚さ(mm) 1.5 ブルー 材質/仕上 EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂) トラスコ品番 335-6035 質量(kg) 13 タイプ EVA シート幅(mm) 900 シート長さ(m) 10
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質 SBR 硬さ 67 耐熱性 70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%) 420 引張強度(MPa) 7 低温脆化温度(℃) -30 引裂強度(N/mm) 20
1枚
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質 SBR 硬さ 67 耐熱性 70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%) 420 引張強度(MPa) 7 低温脆化温度(℃) -30 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 20
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

美しい印影が残せる、印マット。印材にやさしい素材を採用、なつ印時の感触もソフトです。常に鮮明な印影を押すための、なつ印用のマットです。素材は気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。 天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
材質 特殊ゴム 種類 業務用 寸法t(mm) 4 外寸法(mm) 210×300
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルなデザインで、フィット感バツグンの捺印マット。特殊3層構造で印影がはっきりと出るので、ローンの契約や相続などの実印を押すときにとても重宝します。印影の細かい失敗もできないような場面でも、かすれることなく美しい捺印が可能です。2.5mmの薄さなのにしっかりとした硬さのある捺印マット。持ち運び用途だけでなくオフィスでも場所をとりません。裏面はボールペンでの筆記が可能なので、この1枚で署名・捺印の両方に使うことができ、大変便利にお使いいただけます。持ち運び時も手帳に挟むことができる薄さなので、外回りで印鑑をよく使う方にオススメです。グレーでシックな仕上がりの上品なデザインなので、使用シーンを選ばずご利用いただけます。
グレー 材質 ポリ塩化ビニル(PVC)、捺印面:スポンジ状PVCレザー(グレー)、芯材:硬質PVC(透明)、下敷面:軟質PVC(透明) 厚さ(mm) 2.5
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質 SBR 硬さ 67 耐熱性 70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%) 420 引張強度(MPa) 7 低温脆化温度(℃) -30 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 20
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。 ●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯できるコンパクトサイズ。角が丸いソフトな仕上がりです。
材質 上質天然ゴム
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 幅(mm) 600 長さ(m) 20 厚さ(mm) 6 タイプ ロール巻 質量(kg) 18.6 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質 エンビ
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)