- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 青色コンテナのおすすめ人気ランキング
青色コンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新687件の「青色コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 赤」、「コンテナ」、「箱 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
材質
PP
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合
フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)
0.6
フタ
別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×268×139
外寸法・幅(mm)
398
外寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)
268
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
223
有効内寸法・高さ(mm)
123
有効内寸法・幅(mm)
350.5
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目