青銅Y形ストレーナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「青銅Y形ストレーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャッキバルブ」、「塩ビ ストレーナ」、「y型ストレーナー 25A」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 青銅 材質 スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート 分類 ストレーナ 材質(ボンネット) C3771BE クラス 150
1台
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) CAC406 寸法L(mm) 225 寸法H(mm) 136 接続 ねじ込み 呼び径(A) 65 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304 呼び径(inch) 2.5 材質(フタ) C3771B 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材 青銅 呼び圧力 10K バルブ種類 Y形ストレーナ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続 JIS Rcねじ 材質 本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 220以下 適合圧力(MPa) 1以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa) 0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

備考 スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板 規格 10K 材質(弁体) スクリーンSUS304
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別 Y形ストレーナ 形状 Y形 使用流体 油・空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304 材質(フタ) C3771B 素材 青銅 呼び圧力 10K
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端接続 JIS Rcねじ 材質 (フタ)CAC406 材質(本体) CAC406(青銅) 材質(網) SUS 適合流体 蒸気・気体・液体 バルブ種類 ストレーナ ハンドル形状 なし 形状 Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75 適合圧力(MPa) 1.0以下 網目 60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

形状 Y形 分類 ストレーナ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) SUS304 クラス 150(10K) 網目(ストレーナ) スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


分類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式 管フランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最高許容圧力(MPa) 260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス 10K 種別 本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 SCS13A 形状 Y形 分類 ストレーナ メッシュ 40 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 呼び径(A) 50 最高許容圧力(MPa) 静流水(-29~85℃):1.4 アズワン品番 64-7851-59 ねじサイズ Rc2"
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 スクリーン パンチングのみ(標準品) 材質(バルブ) 青銅
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 呼び径(A) 15 最高許容圧力(MPa) 静流水(-29~85℃):1.4 アズワン品番 64-7851-54 ねじサイズ Rc1/2"
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷