- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電マットのおすすめ人気ランキング
静電マットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新407件の「静電マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電防止マット」、「作業 机 マット」、「静電対策」などの商品も取り扱っております。
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
適合
431、499
静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)
2
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)
(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
材質
合成ゴム
硬度
65
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)
8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.6
付属品
収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ)
トラスコ品番
274-1725
寸法(mm)
600×900×0.7
質量(g)
580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)
50×100
先端部
2mコード付(2本入り)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
厚さ(mm)
2
仕様
減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質
PVC(軟質塩ビ)
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
表面抵抗値(Ω)
5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
へこみにくい適度な硬さ。
耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。
低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)
2
色
ライトグリーン
電気抵抗値
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)
1
幅(m)
10
付属品
アースコード
トラスコ品番
512-7025
材質
ニトリルゴム (NBR)
質量(kg)
30
寸法(m)
1×10
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×106~1.0×108Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K 6251)
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用
厚さ(mm)
2
色
グリーン
電気抵抗(Ω)
1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)
10
幅(m)
1
トラスコ品番
215-1537
セット内容
本体、アースコード
質量(kg)
30
硬さ
85±5(JIS K6253デュロメータA型)
寸法(m)
L10×W1
引張強度
8.8Mpa以上(JIS K6251)
磨耗性
1cm3以下(テーバー磨耗試験)
残留へこみ
0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)
1
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
2
色
グリーン
抵抗
(接地間)Rg≦1×109Ω
トラスコ品番
469-9921
材質
PVC
質量(kg)
6.2
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様
各種サイズカット可能
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2