- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気対策ブラシのおすすめ人気ランキング
静電気対策ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「静電気対策ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 静電気対策」、「除電 掃除機」、「紙粉取り」などの商品も取り扱っております。
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質
柄/ABS樹脂
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番
64-0890-87
ブラシ寸法(mm)
70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)
0.04
材質(毛)
有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)
5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
35
仕様
比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番
553-25-11-05
型式
STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)
0.07
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)
10-2
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極
結束電極
電極長H(mm)
20
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!
サイズ(mm)
約180(ブラシ部を含む)
毛丈(mm)
14
毛幅(mm)
35
仕様
2行植
トラスコ品番
816-3415
毛材
天然馬毛
材質(柄部)
竹
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)
木
材質(毛)
サンダーロン
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)
145
毛先幅(mm)
135×30
材質(毛)
導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合
CVC-301X
接続口径(Φmm)
約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9898
適合機種
TKC-1200
質量(g)
50
品名
サクションブラシ
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合機種
VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。
汚れても簡単に洗浄できます。
フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)
1000
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
373-9996
材質
ステンレス(ブラシ)
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250
アズワン品番
64-5045-71
ホース接続径(Φmm)
外径:39、内径:36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材
PVC+静電気防止毛
材質
(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)
45×95×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷