- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気除去 床のおすすめ人気ランキング
静電気除去 床のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「静電気除去 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電マット用アース線」、「静電気防止ブレスレット」、「静電気除去」などの商品も取り扱っております。
導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。
種類
自在ホウキ
幅×長さ(mm)
320×1350
トラスコ品番
336-6561
材質
ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維
幅(mm)
320
質量(g)
390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色
グリーン
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
364-0914
セット内容
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質
硬質ゴム
幅(mm)
1000
質量(kg)
7
長さ(m)
2
接地間漏洩抵抗(1電極法)
5×106Ω
アズワン品番
9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)
(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
材質
合成ゴム
硬度
65
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
5
幅(m)
1
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品
質量(kg)
27
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質
イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状
液体
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
色
ブラック
厚さ(mm)
14
付属品
アース線
材質
PVC
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×106~1.0×108Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コード
なし
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番
436-2616
質量(g)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分
機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法
本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様
帯電防止用
トラスコ品番
409-6827
使用面積
18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷