- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気除去ブロアーのおすすめ人気ランキング
静電気除去ブロアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「静電気除去ブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去ファン」、「静電気除去」、「静電気除去スプレー」などの商品も取り扱っております。
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式
直流(DC)方式
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式
DC方式
仕様
【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)。【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番
485-6317
質量(g)
900(スタンド含む)
出力電圧(V)
DC±7.5K
風量(m3/min)
1.7~3.6
風速(m/s)
1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス
±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
62/距離1m
出力信号
NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)
15
オゾン濃度
0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。
ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。
抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。
クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。
クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)
トラスコ品番
829-0728
材質
(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304
質量(kg)
2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×348×165
フィルター
ラフフィルター(CF-300F)
消費電流(mA)
500(max)
最大風量(m3/min)
2.5
使用温湿度範囲
5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能
ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A
イオンバランス
±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)
騒音レベル(dB(A))
52.5(本体正面から1mの距離で測定)
設置場所
屋内
除電時間(秒)
1.5以下(正面300mm風量最大)
入力電源
DC24V リップル(p-p)±10% 以下
除電距離(mm)
150~900
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
異常検知機能
高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式
交流コロナ放電式
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)
約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)
0~+45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)
100
使用流体
クリーンエアー
使用湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランス
GP-1側で調節可能
保護回路
高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))
約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)
-30~+50
保存湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
除電時間(秒)
約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続
Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)
50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)
DC24V±10%
入力圧力(MPa)
最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式
高周波AC方式
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
適合
Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番
485-6309
質量(g)
200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
表示
(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)
約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164.6×25×135.8
消費電流(A)
0.1
使用環境
0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス
±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度
0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源
高周波式高圧電源
アズワン品番
1-2825-01
エア流量(L/min)
最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。
寸法(mm)
320×183×169
除電方式
コロナ放電方式
最大風量(m3/min)
3.3
電源(V)
AC100
除電性能
静電気帯電の)減衰時間2.5秒以下
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式
高周波交流コロナ放電式
仕様
可変ルーバー機能
材質
本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)
162
高さ(mm)
198
質量(g)
900
奥行(mm)
69.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
17
出力電圧
10kV(p-p)
使用範囲(mm)
150~900
最大風量(m3/min)
3.66
使用温湿度範囲
5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所
屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)
1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源
DC24V±5%
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)
AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式
交流コロナ放電式
除電時間(秒)
1以下
イオンバランス
±50V以内
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。
粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。
ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。
角度調節しながら照射できます。
本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)
約124×87×49
除電方式
交流コロナ放電
除電制御範囲
放電電極より約5~40cmまで
電源(V)
AC100(50/60Hz)
質量(g)
約710(スタンド含む)
アズワン品番
1-8178-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。
汚れても簡単に洗浄できます。
フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)
1000
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
373-9996
材質
ステンレス(ブラシ)
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷