- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気除去マットのおすすめ人気ランキング
静電気除去マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「静電気除去マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電マット」、「静電気防止 マット シート」、「静電気除去装置」などの商品も取り扱っております。
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
マットに触れれば、静電気を除去します。
メモリカードのデータの消失の危険を軽減します。
用途人体に溜まった静電気の除去。
メディアのデータ消去防止。
マウスパッドとして使用。
色
グリーン
付属品
マジックテープ
材質
(表面)導電性ゴム、(裏面)導電性スポンジ
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×106~1.0×108Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)
8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.6
付属品
収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ)
トラスコ品番
274-1725
寸法(mm)
600×900×0.7
質量(g)
580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×460
色
ベージュ
厚さ(mm)
2
材質
上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム
高さ(mm)
2
保証期間
3年間
セット内容
1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合
431、499
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)
(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
材質
合成ゴム
硬度
65
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用
付属品
2mアース線、クイックスタートガイド
材質
上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工
厚さ(mm)
8.0(パイル6.0・ベース2.0)
色
シルバーグレー
質量(kg)
1(m2)に付約3.4
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)。裏面:特殊塩化ビニール
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×135
厚さ(mm)
1.5
付属品
固定テープ
質量(g)
60
径(Φmm)
ホック:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質
PVC(軟質塩ビ)
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
表面抵抗値(Ω)
5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応