静電防止テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「静電防止テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 テープ」、「帯電防止テープ」、「静電気除去テープ」などの商品も取り扱っております。

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.025 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 4 巻戻し力(N/10mm) 0.5 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf]) 95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m) 33 厚さ(mm) 0.14 主な用途 表示・安全用 特性 帯電防止 材質 基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所 屋内 仕様 静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm) 9.8 粘着力(N/25mm[gf]) 1.96
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に 厚さ(mm) 0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM) 接着剤 導電性ポリシロキサイド接着剤
1巻
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%) 80 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 95.6 破壊電圧(kV) 6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃) -60~200 主な用途 電気・電子用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ ロゴ付
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。 プラスチックコア(PE)を使用しています。
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付) テープ長さ(m) 50 表面抵抗値(Ω) 107Ω/□ 材質 PET 厚さ(μm) 50 主な用途 梱包用 粘着力(g/25mm) 600
1袋(10巻)ほか
17,028 税込18,731
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m) 36 厚さ 総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m) 33 材質 本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン) テープ厚さ(μm) 142±5 抵抗値 テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1袋(10巻)ほか
特価
20,026 税込22,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
長さ(m) 32.9 仕様 接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム 厚さ(mm) 0.0254 不透明な茶色
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
長さ(m) 54.9 厚さ(mm) 0.18
1巻
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要 スモーク半透明 テープ長さ(m) 50 引張強度 40N/10mm テープ厚さ(mm) 0.069 粘着力 4.0N/10mm(対ステンレス) 特性 導電性
1箱(40巻)ほか
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm) 30×5000 アズワン品番 61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質 ポリエステル 厚さ(μm) 100 主な用途 保護用 粘着タイプ 耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別 電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm) 0.050 電気抵抗(Ω/cm2) 0.08 引張強度(N/25mm) 80.9 粘着力(N/25mm) 9.81 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.038 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 7.4 巻戻し力(N/10mm) 1.2 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf]) 147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 6.86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)