静音 小型扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
128件の「静音 小型扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 電池式」、「サーキュレーター 薄型」、「人感センサーサーキュレーター」などの商品も取り扱っております。
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 1100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 適合床面積 8畳 風量調整 3段階 左右首振 仕様 角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V) AC100 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g) 530 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 7 モーター DCモーター 風量 4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×6×22.5 電源仕様 2電源対応:コンセント、USB 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×126×210 首振 (上下/左右)手動/自動 風量調整 3段階
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm) 30 ホワイト 質量(g) 2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 365×680~860 コード長さ(m) 1.5 羽根枚数 7 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 16 電源電圧(V) AC100 首振角度(°) 下向き16~上向き20、左右75 風量調整 5段階 アズワン品番 64-8929-15 タイマー 入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 8畳 機能 上下角度調節・風量調節 質量(g) 1100 電源(V) AC100 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 首振角度(°) 上下(手動):360 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm) 約180
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 8畳 機能 風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×176×288 電源(V) AC100 ハネ径(cm) 15 風量調整 3段階 タイマー 切タイマー:1・2・4時間 質量(g) 1700 消費電力(W)(50/60Hz) 33/32 左右首振 切タイマー リモコン あり 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g) 1600 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×177×286 首振 上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65° 消費電力(W)(50/60Hz) 33/32 適合床面積 8畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg) 約1.6 コード長さ(m) 約1.4 定格周波数(Hz) 50/60 適合床面積 (目安)8畳 風量調整 風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz) 29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg) 1.2 ブルー 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20.5×18×33 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/0.7円
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様 切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg) 2.9 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷