- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 非常停止 防水のおすすめ人気ランキング
非常停止 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新179件の「非常停止 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 非常スイッチ」、「押しボタンスイッチ 防水」、「非常停止ボタン パドロック」などの商品も取り扱っております。
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様
ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)
タイプ
非常停止用押ボタンボックス
保護構造
IP65
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
タイプ
防水タイプ
断面寸法(mm)
45×45(L)
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
配線なし
寸法(mm)
45×45L
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種
A22シリーズ
材質
シリコン
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
タイプ
非照光タイプ
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
仕様
Φ22mmスイッチ
エスコ品番
EA940DF-24
型式
XALK1AA8
タイプ
ターンリリース形
外形寸法(mm)
68×93.5×68
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC600/DC600
接点構成
1a1b
ボタン形状
マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)
1.2/0.1
使用周囲温度(℃)
-40~70
材質(ボックス)
ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
取付穴径(Φmm)
16
仕様
非照光式(照光タイプ)
形状
一体形
種類
丸穴
接点構成
接点一体形
端子形状
はんだづけ
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ22スイッチ用
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約18
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)
5
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
分類
1穴
色(カバー)
黄色
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
10万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)