- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 非常停止ボタン シールのおすすめ人気ランキング
非常停止ボタン シールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「非常停止ボタン シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止ガード」、「非常停止 ステッカー」、「非常停止板」などの商品も取り扱っております。
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容
5枚入
材質
本体:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
Φ22~30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
材質
マイクロセルラーフォーム
穴径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-40~100
適合
Φ16スイッチ用 SS
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
質量(g)
7
取付方式
粘着シール
外径(Φmm)
56
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
30
適合
Φ30XN/HNシリーズ
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
非常停止用 黄丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質
ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)
315×100
適合
Φ22~30スイッチ用 L
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
非常停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色
黄地に黒文字
SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
Φ16スイッチ用 S
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
トラスコ品番
438-4482
材質
PET
取付
粘着シール
質量(g)
7
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56
表示内容
緊急停止
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造
IP65(IEC 60529)
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
43.5
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
60