非常出口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
150件の「非常出口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「非常口」、「非常口標識」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 形状 標識 種別 非常口 材質 ラミプレート 質量(g) 62
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様 両面テープ2本付
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 材質 中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分 避難誘導 種別 非常口 仕様 中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付 質量(g) 80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質 硬質蓄光塩ビ板 取付方式 両面テープ(貼付済) 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。 材質 硬質蓄光板 質量(g) 48 取付方式 両面テープ 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1.2 取付場所 壁面・扉(非常口の間近な位置)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

文字内容 非常口 仕様 裏面離けい紙付 トラスコ品番 814-8732 種別 非常口 材質 ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 寸法(mm) 150×400 区分 避難誘導 質量(g) 28 取付方式 裏面離けい紙付 日本緑十字社品番 069003
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。 従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。 取付方式 両面テープ 材質 硬質蓄光板 取付場所 壁面・扉(非常口の間近な位置)
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式 ステッカー 材質 PETステッカー 仕様 消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2) 文字内容 避難誘導
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式 シール/ステッカー 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ラミプレート 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 100×300 区分 避難誘導 質量(g) 45
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)避難誘導方向標識
材質 PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1
1枚
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様 消防認定品。裏面離けい紙付き 材質 PETステッカー 取付方式 ステッカー
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合 【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別 一般型(電源別置型) 幅(mm) 148 質量(kg) 0.7(本体・表示板) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 174 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 C級(10形) 消費電力(W) 0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧 AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安 ランプ:60000時間 金具 【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプ FK91110(同梱) LED 内蔵 入力電流(A) 0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号 1CS111-3375 明るさ 表示面:1.5cd以上 出しろ(mm) 47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式 シール/ステッカー 材質 硬質蓄光塩ビ版 形状 標識 輝度 高輝度 認定番号 HP-051 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)