- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 非常口 蓄光式のおすすめ人気ランキング
非常口 蓄光式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「非常口 蓄光式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光式 誘導標識」、「非常口」、「非常口 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質
硬質蓄光塩ビ板
取付方式
両面テープ(貼付済)
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
材質
中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分
避難誘導
種別
非常口
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)
80
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)
100×300×1
材質
蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分
避難誘導
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他
JIS Z9107適合
質量(g)
55
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様
両面テープ2本付
仕様
裏面離けい紙付。オーバーラミネートフィルム付(340mm角)
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
寸法(mm)
300角(床貼式)
区分
避難誘導
質量(g)
58
取付方式
裏面離けい紙付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
形状
標識
種別
非常口
材質
ラミプレート
質量(g)
62
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
硬質蓄光塩ビ版
形状
標識
輝度
高輝度
認定番号
HP-051
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
電気が消えても長時間光ります。日本消防設備安全センター認定品 JIS Z9107適合
寸法(mm)
300角(床貼式)
材質
軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
区分
避難誘導
仕様
裏面離けい紙付。中輝度(JIS Z9107適合)
その他
JIS Z9107適合・日本消防標識工業会合格証票付・オ-バ-ラミネ-トフィルム付(350mm角)
質量(g)
84
取付方式
裏面離けい紙付
材質
PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.75(±0.1)
区分
(標識区分)A級
消灯時に光る蓄光式だから、緊急時に最適!
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
用途倉庫や事務所の避難表示に
材質
PP
種別
非常口
形状
標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
非常口
材質
蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)
エスコ品番
EA983AH-5
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1.2
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様
消防認定品。裏面離けい紙付き
材質
PETステッカー
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様
裏面粘着
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.35